Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Verlängerungsschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2847875
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     IEC16A9IEC16A-RACK
EAN/GTIN:
     4026908002041
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die 19" USV-Steckdosenleiste ermöglicht die einfache Installation einer Vielzahl von Verbrauchern. Zusätzlich zu den Ausgängen der USV stellt sie weitere 9 Anschlüsse zur Verfügung. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für eine strukturierte Installation. Besondere Beachtung findet die robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil und Montagewinkel mit variabler Verstellmöglichkeit. So kann die 19" USV-Steckdosenleiste wahlweise an 19"-Profilschiene oder am Gehäuserahmen montiert werden. Die Kabelführung der Zuleitung ist so konzipiert, dass auch bei Montage im 19"-Profil ausreichend Platz zur knickfreien Führung ist.
Online USV - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsbuchsen: 9 (IEC 60320 C19) - 1U - 48.3 cm (19") - 3 m - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Gerätetyp
Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
9 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.201,80*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.260,42*
Zubehör
Online USV
Z3000
ab € 839,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.