Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - Kabel-Floor-Guard - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2848943
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.99.3235
EAN/GTIN:
     7611990188932
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Geschlossene stabile Schiene zur Kabelführung für alle Arten Computerkabel.
VALUE - Kabel-Floor-Guard - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
283.5 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
367 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.