Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44T1596 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 44T1596 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-2853686
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44T1596
EAN/GTIN:
     4053162707122
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS22 7870; HX5 7872
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7872
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.