Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2908507
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     16652
EAN/GTIN:
     4043718012725
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte zuleitung
INLINE - Stromkabel - CEE 7/7 (M) zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 250 V - 1.8 m - 90° Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Länge
1.8 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.