Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Abstandhalter für Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2943767
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8652
EAN/GTIN:
     0731304258872
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Gestellrahmen
Zubehör für die Installation von IT-Systemen im Rack und Befestigung von Racks in einem Schrank.
APC - Abstandhalter für Rack (Packung mit 2) - für NetShelter 4 Post Open Frame Rack
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Abstandhalter für Rack
Breite
15.2 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
230 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter 4 Post Open Frame Rack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.