Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB HR1221WF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2952120
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     HR1221WF2
EAN/GTIN:
     5907524091239
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
CSB HR1221WF2 - USV-Akku - 1 x Batterie - Bleisäure - 5 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, ISO 14001, UL 924
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
5 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Wiederaufladevorgänge, max.
260
Menge
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.