Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB HR1251W F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2958823
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     HR1251WF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
CSB HR1251W F2 - USV-Akku - 1 x Batterie - Bleisäure - 12.8 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, ISO 14001, UL 924
Batterie
Menge
1
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
12.8 Ah
Wiederaufladevorgänge, max.
260
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.