Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88466302 Herst.-Nr.: 7100180 EAN/GTIN: 4035259337108 |
|
|
| | |
| SCHAFER - Winkelbefestigungsklammer für Gestell - galvanisch verzinkt - 18U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Galvanisch verzinkt | | Produkttyp | Winkelbefestigungsklammer für Gestell | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 18U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Packungsinhalt | 2 x 19" Montagewinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 27,59* | € 38,03* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 27,62* | € 38,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 28,41* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,795* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|