Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2987684
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y2376
EAN/GTIN:
     0883436098830
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
IBM - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu power CEE 7/7 (M) - Wechselstrom 230 V - 4.3 m - Europa - für ThinkSystem DE4000H Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Länge
4.3 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/7 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.