Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y2379 Stromkabel Schwarz 4,3 m C13-Koppler
Lenovo 81Y2379 Stromkabel Schwarz 4,3 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1001-2987686
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y2379
EAN/GTIN:
     0883436098878
IBM - Stromkabel - SABS 164-1 (M) zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 230 V - 4.3 m - Südafrika - für ThinkSystem DE4000H Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Südafrika
Länge
4.3 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Power SABS 164-1 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.