Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3056834
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1022507
EAN/GTIN:
     6430028220434
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9155 liefert erstklassige Doppelwandler-Stromversorgungsqualität und skalierbare Batterielaufzeiten für IT- und elektrotechnische Infrastruktur-Umgebungen in Unternehmen, Gesundheitswesen, Bankwesen und Industrieanwendungen. Mit einem Maximum an Batterielaufzeit auf sehr kleiner Stellfläche ist die USV 9155 eine Komplettlösung zum dreiphasigen Stromversorgungsschutz. Das kompakte Design inkl. interner Batterien sowie eingebauter statischer und manueller Umgehung bietet eine Komplettlösung mit kleinerer Stellfläche und marktführender Leistungsdichte. Mit der aktiven Leistungsfaktorkorrektur (PFC) erreicht sie einen unschlagbaren Eingangsleistungsfaktor von 0,99 und einen niedrigen ITDH und sorgt so für bessere Kompatibilität mit vorgeschalteten Geräten. Ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit lässt sich durch die Parallelschalt-Technologie HotSync erreichen, durch die bis zu vier USVs 9155 zur Leistungserhöhung oder Redundanz parallel geschaltet werden können. Mit seinem benutzerfreundlichen LCD-Bedienelement und einem weiten Spektrum an Kommunikationsoptionen ist die 9155 leicht und sicher zu bedienen und zu betreiben. Innovative Technologien und Designkonzepte verleihen der 9155 einen hohen Systemwirkungsgrad und ein hohe Leistungsdichte und machen sie so zu einer wahrhaft nachhaltigen Lösung.
Eaton 9155 - Strom - Anordnung - Wechselstrom 200-240 V - 7.2 kW - 8000 VA - 7 Ah - RS-232 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Strom - Anordnung - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - Batterien - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - Batterien - 90 Tage
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, interner Bypass, LED-Anzeiger, automatischer Selbsttest
Schutzklasse Ausrüstung
250000 US Dollar
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, CISPR 22 Klasse A, cUL, ICES-003, NOM, UL 1778, IEC 60950, FCC Part 15, IEC 62040-1-1, CSA C22.2, IEC 62040-2, WEEE, ISO 9001:2000, ISO 14001:1996
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
7 Ah
Menge
32 (installiert) / 32 (unterstützt)
Laufzeit (bis zu)
9 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Eingangsspannungsbereich
+ 10% / - 15%
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 100/110/120/127/200/208/220/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x fest verdrahtet
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
7.2 kW / 8000 VA
Effizienz
90%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
81.7 cm
Gewicht
170 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x X-Slot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.029,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,13*
€ 3.846,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,86*
€ 3.816,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.099,75*
€ 3.688,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.047,58*
€ 3.626,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.029,99*
€ 3.605,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.