Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta RDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3168971
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RDA-45-A61-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105050750
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Triton Delta RDA - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 45U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
210.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
45U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 4 M10 screws, 16 unverlierbare Muttern, 16 Unterlegscheiben, 16 Schrauben, Abdeckplatte mit Bürstendichtung, Kunststoffrahmen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, linke Glastür
Gewichtsbeschränkung
1300 kg
Kennzeichnung
IEC 60529 IP20, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IEC 62208:2002, IEC 62208:2003, IEC 62208, OHSAS 18001-2007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,91*
€ 1.531,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,47*
€ 1.523,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,87*
€ 1.468,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,94*
€ 1.424,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,24*
€ 1.359,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.