Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK CC1101EP02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3226378
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC1101EP02
EAN/GTIN:
     4710614531031
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Akasa AK CC1101EP02 - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 754, Socket 939, AM2, AM2+, AM3) - Aluminium - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
182 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Schrauben
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, Nickel-beschichteter Kühler, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
600-3000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
80 mm x 80 mm x 29 mm
Kompatibel mit
Socket 754, Socket 939, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
EBR-Kugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
21 dBA
Nennstrom
0.25 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
38.1 m³/h (22,4 CFM)
Luftdruck
1.27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.