Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5645 / 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3246371
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80614E5645
EAN/GTIN:
     5032037011501
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5645 - 2.4 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1366 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5645
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher
12 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
64-Bit-Computing
Ja
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.67 GHz
Geeignete Sockel
LGA1366 Socket
Herstellungsprozess
32 nm
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Temperaturspezifikationen
76.2 °C
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Smart Cache
Verschiedenes
Kennzeichnung
Halogenfrei
Verpackung
Intel Boxed
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA1366 Socket
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1366, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,66*
€ 1.134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,78*
€ 1.098,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,08*
€ 1.073,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,07*
€ 1.053,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.