Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire SilverGrease SP-700/0.5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3588603
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SPIRE SP-700 SILVER GREASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 0,5g
wärmeleitpaste
Klassische Wärmeleitpaste von Spire. Die SilverGrease-700 ist die ideale Wärmeleitpaste zur optimalen Wärmeleitfähigkeit und Kühlung für Ihren Kühlkörper. Geliefert in einer praktischen Einspritztube wird die Kühlung durch die Silberpaste noch ergiebiger.
Spire SilverGrease SP-700/0.5G - Wärmeleitpaste - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.5 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Wärmeleitfähigkeit
2.93 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
180 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.