Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Kabelwanne mit offenem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3624707
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8580
EAN/GTIN:
     4054317994541
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Rack Zubehör
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC - Kabelwanne mit offenem Boden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.7 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelwanne mit offenem Boden
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.