Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Distributed Power Interconnect Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3648671
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39Y8914
EAN/GTIN:
     5704327556862
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lenovo Distributed Power Interconnect Universal - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C19 - Ausgangsanschlüsse: 7 - 1U - Vereinigte Staaten - für System x3610 7942
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x power IEC 60320 C13
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C19
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3610 7942
Weitere Suchbegriffe: lenovo pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.