Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3677497
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67Y2607
EAN/GTIN:
     0645743342309
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Mit dem ThinkServer PC3-10600 DDR3-Speicher (1.333 MHz) können Kunden die Leistung von ThinkServer-Systemen insgesamt verbessern und das System flexibel an gestiegene Anforderungen anpassen. Bei der DDR3-Speichertechnologie müssen Speichermodule nicht in Paaren hinzugefügt werden. Die Anpassung des Systems an gestiegene Anforderungen ist daher leichter, weil Speicher durch einzelne DIMMs effizenter hinzugefügt werden kann. Zudem ist dieser Speicher eine Alternative mit geringem Stromverbrauch, was ihn zur kosteneffizientesten verfügbaren Speicherlösung macht.
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V - ungepuffert - ECC - für ThinkServer RD330; TS130; TS430
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 4304 ¦ Lenovo ThinkServer TS130 1098, 1100, 1105, 1106 ¦ Lenovo ThinkServer TS430 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0441
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.2
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.