| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-3678129 Herst.-Nr.: 17000450 EAN/GTIN: 4048889025840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect Cable Management Front Panel - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Kabelführungsplatte für Schaltschrank | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | 5 Kabelführungsringe | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Vertikale Kabelführung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |