Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO 500 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3678907
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL500DIN
EAN/GTIN:
     3553340620522
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Ellipse ECO 500 DIN ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte bei einem Stromausfall in Betrieb zu halten, sondern auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen. Diese USV kann entweder horizontal aufgestellt, in einem 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.
Eaton Ellipse ECO 500 DIN - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 300 Watt - 500 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 5 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 (USV und Überspannung) ¦ 1 (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 161 - 284 V
UPS-Technologie
Offline
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Leistungskapazität
300 Watt / 500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
26.3 cm
Gewicht
2.9 kg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.