Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3678909
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL650USBDIN
EAN/GTIN:
     3553340620720
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Ellipse ECO 650 USB DIN ist eine Offline-USV. Die Ellipse Eco bietet nicht nur eine batteriegepufferte Stromversorgung, um die Geräte bei Stromausfall in Betrieb zu halten, sondern auch einen wirksamen Schutz vor schädlichen Überspannungen. Die Eco Control-Funktion deaktiviert Peripheriegeräte automatisch, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird, um bis zu 20 % mehr Energie im Vergleich zur vorherigen Generation der USV zu sparen. Dieses Modell kann entweder horizontal, im 19-Zoll-Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse Eco enthält auch die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Ellipse ECO ist ein idealer Schutz für alle Computer und elektronischen Geräte in einer Büroumgebung.
Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 650 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, Eco-efficiency
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 6 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 (USV und Überspannung) ¦ 1 (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 161 - 284 V
UPS-Technologie
Offline
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Leistungskapazität
400 Watt / 650 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
26.3 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.