Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX MERCATO Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3759394
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45188
EAN/GTIN:
     4021068451883
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX MERCATO - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
11 cm
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Aluminium
Funktionen
Kombinationsschloss, abnehmbarer Organizer
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Stifte, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
44.5 cm x 32.5 cm x 10 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.