Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Kronos Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3761015
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45131
EAN/GTIN:
     4021068451319
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX Kronos - Notebook-Tasche - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
33 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Aluminium
Funktionen
Kombinationsschloss
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 7 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95717
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.