Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool XFAN 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3803810
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     XFAN 120
EAN/GTIN:
     6933412703624
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Deepcool XFAN 120 - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1300 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Geräuschpegel
26 dBA
Energieverbrauch
0.84 W
Nennstrom
0.07 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
76 m³/h (44,7 CFM)
Startspannung
7 V
Betriebsspannung
10.8 - 13.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.