Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Essentials - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin DIMM 4GB DDR3 Essentials Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Mushkin DIMM 4GB DDR3 Essentials Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-4197746
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     992030
EAN/GTIN:
     0846651016850
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mushkin Essentials - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11-28)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.