Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Acer Aspire 5220, LC.BTP00.014
Akku passend für Acer Aspire 5220, LC.BTP00.014
Akku passend für Acer Aspire 5220, LC.BTP00.014
Artikel-Nr.:
     C1001-4247103
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     52784
EAN/GTIN:
     4047038527846
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
ECO - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.