Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX Mini Fixed Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4258660
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4000MV-FR
EAN/GTIN:
     0731304294146
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Das zweiteilige Montageschienen-Kit ermöglicht den Einbau unterschiedlicher Systeme auf 2 horizontalen Leisten, auf denen die Systeme eingeschoben und platziert werden können. Hinweis: Das NetShelter CX Mini 12-HE-4-Säulen-Rackmontage-Kit (AR4000MV12U) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
APC NetShelter CX Mini Fixed Rail Kit - Rack-Schienen-Kit - Schwarz - für P/N: AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMX3000HV-BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMX3000HV-BR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.