Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knürr CoolBlast Rack-Lüftereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4323240
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     03.027.322.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Die Knürr CoolBlast Lüftereinheit für Dacheinbau ist zur Verwendung mit Knürr Miracel Racks vorgesehen und für Dachmontage oder Türeinbau geeignet. Durch die Lüftereinheit wird die Wärme aus dem Schrank abgeführt und eine Überhitzung vermieden. Die drehzahlgeregelte Ausführung passt den Kühlluftstrom bedarfsgerecht an und optimiert die Geräuschemission und den Strombedarf, wodurch sich die Lebensdauer der Lüfter verlängert. Die maximale Bezugstemperatur wird frontseitig eingestellt. Für eine hohe Betriebssicherheit sorgt eine Lüfterausfallerkennung.
Knürr CoolBlast - Rack-Lüftereinsatz - mit 6 Ventilatoren, Thermostat - Wechselstrom 110/220 V - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack-Lüftereinsatz
Produktmaterial
Stahl
Eingebaute Geräte
6 Ventilatoren, Thermostat
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 110/220 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,22*
€ 1.067,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,08*
€ 1.056,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,28*
€ 985,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.