Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise NB-MULTIFRAME S M8-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4369826
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     ITR-M8-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die allgemein als Referenz anerkannte Multiframe S-Serie von (((Noiseblocker))) ist der erste Lüfter mit schwingungsfreien Lüfterrahmen und verfügt über zahlreiche Verbesserungen und ist Standardlüftern in fast allen Bereichen überlegen. In Verbindung mit der einmaligen NB-Multiframe Technologie, den nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager und den NB-EKAPlus II Antrieb stellt die NB-Multiframe S-Serie derzeit das Beste dar was Deutsche Ingenieurkunst zu bieten hat. Qualität auf die man sich verlassen kann!
Blacknoise NB-MULTIFRAME S M8-P - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
75 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
140,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI
Geräuschpegel
17 dBA
Energieverbrauch
2.04 W
Luftstrom
53.9 m³/h (31,7 CFM)
Startspannung
5 V
Betriebsspannung
9 - 13.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.