Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Dust Filter Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4411437
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4701
EAN/GTIN:
     0731304294535
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Ein schallgedämmter „Serverraum" in einem Schrank, der die Aufstellung von IT-Systemen jederzeit und überall ermöglicht. Diese Lösung spart Platz, Kosten und Installationszeit.
APC Dust Filter Pack - Systemfilter-Kit - Schwarz - für P/N: AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0355A, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Systemfilter-Kit
Breite
6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.