Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4411603
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65732
EAN/GTIN:
     4053162242692
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Ein Upgrade der Standardspeicherkapazität Ihres Systems stellt eine einfache und kostengünstige Möglichkeit dar, die Gesamtleistung Ihres Lenovo ThinkStation-Systems zu verbessern.
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert - ECC - für ThinkStation C30 1095, 1097; D30 4223, 4229, 4354; S30 4352
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 1095, 1097 ¦ Lenovo ThinkStation D30 4223, 4229, 4354 ¦ Lenovo ThinkStation S30 4352
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.