Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4430970
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65729
EAN/GTIN:
     5054533431898
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Mit den Hauptspeicherangeboten PC3-12800 DDR3-1600 UDIMM können Sie die Standardkapazität an Hauptspeicher Ihres Systems erweitern, um die Gesamtleistung des ThinkCentre- bzw. ThinkStation-Systems zu verbessern. Die Hinzunahme weiteren Hauptspeichers ist eine kosteneffektive Methode zum Ausbau der Systemleistung und zur Verbesserung der Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen.
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für S500; ThinkCentre E73; M73; M79; M83; M91; M92; M93; ThinkStation E32; P300
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo S500 10HS, 10HV ¦ Lenovo ThinkCentre E73 10AS, 10AU ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 72 3484, 3485, 3492, 3493, 3497 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 92 1855, 3376, 3377, 3387, 3388 ¦ Lenovo ThinkCentre M72e 0896, 0900, 0958, 0967, 3578, 3597, 3598, 3655, 3660, 3662, 3664, 3665, 3668, 3675 ¦ Lenovo ThinkCentre M73 10B0, 10B1, 10B2, 10B3, 10B4, 10B5, 10B6, 10B7 ¦ Lenovo ThinkCentre M73e 10B0, 10B2, 10B6 ¦ Lenovo ThinkCentre M78 10BN, 10BQ, 10BR, 10BS, 10BT, 10BU, 1562, 1565, 1766, 2111, 2113, 2114, 4865, 5100 ¦ Lenovo ThinkCentre M79 ¦ Lenovo ThinkCentre M82 2697, 2698, 2742, 2750, 2756, 2800, 2929, 2932, 3302, 3306, 3392, 3395 ¦ Lenovo ThinkCentre M83 10AG, 10AH, 10AJ, 10AK, 10AL, 10AM, 10AN, 10BE ¦ Lenovo ThinkCentre M91 4514, 4517, 7035, 7049 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p 4466, 4468, 4480, 4495, 4512, 4513, 4518, 4524, 7005, 7021, 7023, 7033, 7034, 7052, 7072 ¦ Lenovo ThinkCentre M92 2982, 2993, 2994, 3207, 3208, 3224, 3226 ¦ Lenovo ThinkCentre M92p 2943, 2988, 2992, 2996, 2999, 3209, 3212, 3218, 3220, 3227, 3228 ¦ Lenovo ThinkCentre M93 10A0, 10A2, 10A3 ¦ Lenovo ThinkCentre M93p 10A7, 10A9 ¦ Lenovo ThinkStation E30 7782, 7783, 7824 ¦ Lenovo ThinkStation E31 2552, 2553, 2555, 3688, 3690, 3691, 3695 ¦ Lenovo ThinkStation E32 30A1, 30A3 ¦ Lenovo ThinkStation P300 30AH, 30AK
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMG1324/4GB
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.