Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4444312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B4U35AT
EAN/GTIN:
     8861129204944
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit HP Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.
HP - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - Sonderaktion - für HP 280 G1, 6300 Pro, 6305 Pro, Elite 8300 (DIMM)
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Sonderaktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G1 ¦ HP Compaq 6300 Pro, 6305 Pro, Elite 8300 (DIMM)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Modulhöhe (Zoll)
1.18
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, hp ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.