Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GOLD Privacy Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4504014
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPF14.0W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Der erste Blickschutzfilter, der Ihren Stil widerspiegelt! Von den Pionieren der Privatsphäre kommt der Beginn einer neuen Ära der Filtertechnologie. Er bietet eine Möglichkeit, Ihrem Notebook-Bildschirm Privatsphäre und Persönlichkeit zu verleihen. Außerdem bietet er unübertroffenen Datenschutz und eine glänzende Oberfläche, die die Klarheit erhöht.
3M GOLD Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook - 35,6 cm Breitbild (14" Breitbild)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Höhe
17.4 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35,6 cm Breitbild (14" Breitbild)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.