| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4510734 Herst.-Nr.: CT102464BF160B EAN/GTIN: 7967907226908 |
| |
|
| | |
| Es gibt ein Mittel gegen langsame Computer: mehr Speicher. Der für einen schnelleren und reibungsloseren Betrieb entwickelte Crucial Laptop-Speicher ist eine der schnellsten, preisgünstigsten und einfachsten Möglichkeiten, die Leistung Ihres Systems zu verbessern. Programme schneller laden. Reaktionsfähigkeit erhöhen. Führen Sie mühelos datenintensive Anwendungen aus und erhöhen Sie die Multitaskingfähigkeiten Ihres Laptops. Crucial - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Latenzzeiten | CL11 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Spannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| |