Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX8KIRTNBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4601263
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX8KIRTNBP
EAN/GTIN:
     0743172040268
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Als Industrieprofi suchen Sie angesichts steigender Energiekosten und der Notwendigkeit energieeffizienter Leistung nach Möglichkeiten, Kosten und Verbrauch zu senken. Mit der USV 9PX von Eaton können Sie alle Ihre geschäftskritischen Anwendungen sichern und so den Energieverbrauch und die Kosten senken, die Sie benötigen. Die USV Eaton 9PX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungsdichte zu optimieren und die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass im Falle eines Stromausfalls die kritischen Prozesse in Ihren IT-Infrastrukturen und anderen Anwendungen aufrechterhalten werden.
Eaton 9PX 9PX8KIRTNBP - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V - 7.2 kW - 8000 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - PFC - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
48 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V ± 1% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 1 x fest verdrahtet
UPS-Technologie
Online
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
12
Leistungskapazität
7.2 kW / 8000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
84 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.947,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.115,02*
€ 6.086,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.077,11*
€ 6.041,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.979,61*
€ 5.925,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.947,65*
€ 5.887,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.