Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PXEBM240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4622599
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PXEBM240
EAN/GTIN:
     0743172039422
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 9PXEBM240 - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Bleisäure - 3U - 48.3 cm (19") - für 9PX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 40 cm
Rackmontagesatz
Optional
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
240 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
65 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Eaton 9PX 9PX11KIBP, 9PX11KIBP31, 9PX11KIRTNBP, 9PX11KIRTNBP31, 9PX6KIBP31, 9PX6KIRTNBP31, 9PX8KIBP, 9PX8KIBP31, 9PX8KIRTNBP, 9PX8KIRTNBP31
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.328,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,89*
€ 1.712,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,52*
€ 1.697,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,13*
€ 1.644,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,59*
€ 1.611,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,25*
€ 1.580,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.