Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SXEBM180RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4622602
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM180RT
EAN/GTIN:
     7431720394156
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Eaton-USV-Stromversorgung
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SXEBM180RT - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Bleisäure - 3U - 48.3 cm (19") - für 9SX 9SX5KIRT
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM)
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
180 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
64.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
68 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Eaton 9SX 9SX5KIRT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.067,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,02*
€ 1.351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,78*
€ 1.344,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,95*
€ 1.299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,34*
€ 1.284,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,89*
€ 1.270,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SX3000I
ab € 1.489,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.