Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SXEBM240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4622603
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SXEBM240
EAN/GTIN:
     0743172039439
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SXEBM240 - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Bleisäure - 3U - 48.3 cm (19") - für Eaton 9SX11KIRT; 9SX 9SX11KI, 9SX11KIPM, 9SX11KIRT, 9SX8Ki, 9SX8KIPM, 9SX8KIRT
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM)
Enthaltene Kabel
Stromkabel 40 cm
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
240 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
58 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Eaton 9SX11KIRT ¦ Eaton 9SX 9SX11KI, 9SX11KIPM, 9SX11KIRT, 9SX8Ki, 9SX8KIPM, 9SX8KIRT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,44*
€ 1.491,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,41*
€ 1.484,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,68*
€ 1.435,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,22*
€ 1.403,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,96*
€ 1.372,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.