Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4637452
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47377
EAN/GTIN:
     5054629515655
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Durch eine Erweiterung des Hauptspeichers kann die Systemleistung gesteigert werden. So können Sie das Potential der ThinkStation bei 3D-Imaging, bei der Erstellung digitaler Inhalte sowie bei Multimedia- und anderen speicherintensiven Anwendungen voll ausschöpfen.
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für ThinkStation D30 4354; E31 2552, 2553, 2555, 3688, 3690, 3691, 3695; P300 30AH, 30AK
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation D30 4354 ¦ Lenovo ThinkStation E31 2552, 2553, 2555, 3688, 3690, 3691, 3695 ¦ Lenovo ThinkStation P300 30AH, 30AK
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.2
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation
X8
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH1051/4GB
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.