Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 600 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4736192
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120061
EAN/GTIN:
     4260074975512
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI (Voltage Independent / Spannungsunabhängig) Serie sorgt für eine stabile und beständige Stromversorgung. Dank integrierter AVR Funktion (Beschreibung siehe Produktgruppe AVR) werden alle angeschlossenen Geräte schon im Netzbetrieb geschützt. Die AVR Funktion ermöglicht es Stromschwankungen innerhalb bestimmter Grenzen auszugleichen ohne auf die Batterien der USV zurückgreifen zu müssen. Damit wird eine längere Lebensdauer der Batterien erreicht. Im Fall größerer Stromschwankungen und im Fall eines Totalausfalls des Stromnetzes schaltet die USV in den Batterie Modus. Dann werden die angeschlossenen Geräte durch den von der USV aus den Batterien generierten Wechselstrom versorgt und optimal geschützt. Alle Geräte der PowerWalker VI Serie sind mit USB-Anschluss und zum großen Teil auch mit serieller (RS-232) Schnittstelle versehen. Dies ermöglicht die Verbindung mit fast jedem PC-System zur Überwachung und Steuerung sowohl der angeschlossenen als auch weiterer USV im eigenen Netzwerk. Hierzu wird eine Überwachungssoftware mitgeliefert.
PowerWalker VI 600 SW - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 360 Watt - 600 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlussschutz, LCD Timer, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - extern ¦ USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
4 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 162-290 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
360 Watt / 600 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
32.8 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
5.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
22.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.