Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE €UROBOARD L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4754403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1780-58
EAN/GTIN:
     4005546102863
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Das €UROBOARD L bietet mit 8 Schächten Platz für alle Cent- und Euromünzen. Fassungsvermögen: 233,90 €. Die eindeutige Beschriftung und die versetzt angeordneten Münzfächer geben einen guten Überblick über die Geldmenge. Seitliche Griffmulden erleichtern das Aufnemen und Absetzen des Brettes.
DURABLE €UROBOARD L - Zählbrett - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.4 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
3.4 cm
Farbe
Holzkohlefarben
Produkttyp
Zählbrett
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178157
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.