Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P 1150iR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4756243
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P1150IR
EAN/GTIN:
     0743172042927
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Bei dieser Eaton 5P handelt es sich um eine Line-interactive Rack-USV mit einer Leistung von 1150 VA mit automatischer Spannungsregelung (AVR), einem Sinuswellenausgang und einem fortschrittlichen mehrsprachigen LCD-Display mit Energiemessfunktionen. Die 5P verfügt über 6 IEC-Steckdosen, darunter 3 fernverwaltbare Steckdosen und Hot-Swap-fähige Batterien. Um die Batterielebensdauer zu erhöhen, enthält diese USV die Advanced Battery Management (ABM)-Technologie. Die 5P verfügt außerdem über einen Anschluss für die Fern-Aus- oder Fern-Ein-Aus-Funktion.
Eaton 5P 1150iR - USV (Rack - einbaufähig) - WS 160-290 V - 770 Watt - 1150 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung
TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
WS 160-290 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 150-294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
230 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
770 Watt / 1150 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
50.9 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
14.6 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,89*
€ 805,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,85*
€ 770,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.