Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P 1550iR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4756244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P1550IR
EAN/GTIN:
     7431720429346
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Bei dieser Eaton 5P handelt es sich um eine Line-interactive Rack-USV mit einer Leistung von 1550 VA mit automatischer Spannungsregelung (AVR), einem Sinuswellenausgang und einem fortschrittlichen mehrsprachigen LCD-Display mit Energiemessfunktionen. Die 5P verfügt über 6 IEC-Steckdosen, darunter 3 fernverwaltbare Steckdosen und Hot-Swap-fähige Batterien. Um die Batterielebensdauer zu erhöhen, enthält diese USV die Advanced Battery Management (ABM)-Technologie. Die 5P verfügt außerdem über einen Anschluss für die Funktion Remote Power Off oder Remote On Off.
Eaton 5P 1550iR - USV (Rack - einbaufähig) - WS 160-290 V - 1100 Watt - 1550 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung
TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
WS 160-290 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 150-294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
230 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
1100 Watt / 1550 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
55.4 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
19.4 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,26*
€ 1.101,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,47*
€ 1.094,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,33*
€ 1.059,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,61*
€ 1.032,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,20*
€ 999,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.