Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4834743
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXPS-064G-X46
EAN/GTIN:
     0619659102463
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 64GB SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarten können diesen Ansprüchen gerecht werden, ganz egal, wie eng Ihr Terminplan gesteckt ist oder wie professionell Sie mit Ihrer DSLR- oder Videokamera arbeiten. Mit den extremen Geschwindigkeiten (bis zu 150MB/Sek. Schreibgeschwindigkeit) können Sie im Burst-Modus mehr Frames pro Sekunde aufnehmen, und mit dem VPG-65 Support (Video SpecificationGuarantee) erzielen Sie eine unübertroffene 4K- und Full-HD -Videoleistung. Außerdem haben Sie dank der massiven Speicherkapazitäten ausreichend Platz für die Aufnahme von RAW+, JPEG, Full-HD Video, 4K und 3D .
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO (1 Jahr Download)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
45 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
Stoßfest, temperaturbeständig, UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-65
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Größe (Typ)
Typ I
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 168,40*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,93*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 230,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 254,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 275,00*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,07*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,15*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.