Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX8KIBP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4850208
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX8KIBP31
EAN/GTIN:
     0743172040299
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer modernen Generation suchen.
Eaton 9PX 9PX8KIBP31 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 380/400/415 V - 7200 Watt - 8000 VA - RS-232, USB - PFC - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
48 dB
Batterie
Typ
Erweiterbar
Laufzeit (bis zu)
15 min bei 70% Last ¦ 20 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
12
Eingangsspannung
Wechselstrom 380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 305 - 480 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 1 x fest verdrahtet
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
7200 Watt / 8000 VA
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
84 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.536,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.703,47*
€ 5.597,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.666,78*
€ 5.553,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.570,80*
€ 5.439,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.536,36*
€ 5.398,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.