Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4861962
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     47XXD
EAN/GTIN:
     5715063012499
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Dell AC Adapter - Netzteil - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Alienware 15 R2, X51; Latitude 7275, E5440, E6540, E7240, E7440; Precision 7510, 7710
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 7,4 mm
Leistungskapazität
240 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
850 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2 ¦ Dell Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440 ¦ Dell Precision 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.