Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4877528
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MBP11KI31
EAN/GTIN:
     0743172040169
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
USV Management System
eaton usv stromversorgung
Eatons Serie HotSwap MBP besteht aus vielseitigen, flexiblen 2-HE-PDUs und dient dazu, USVs mit bis zu 3000 VA auf Hochverfügbarkeit (HA) zu erweitern. Jede USV, die an einen HotSwap MBP angeschlossen ist, kann für Wartungs- oder Upgrade-Zwecke ersetzt werden, ohne dass die geschützten Geräte von der Netzversorgung getrennt werden müssen. Die Geräte lassen sich auf vielfältige Weise montieren. In Rackgehäusen, an der Wand oder Sie nutzen die einzigartige Möglichkeit, die Module an der Rückseite einer Pulsar-USV anzuschrauben, sei es mit der Front nach hinten, vorne, links oder rechts - eine höchst flexible Lösung.
Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1 - Umleitungsschalter - 11000 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Umleitungsschalter - extern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60309 16A
Leistungskapazität
11000 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.6 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
5.5 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,12*
€ 834,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,67*
€ 814,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,93*
€ 793,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,02*
€ 759,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.