Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2direct Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6000539
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP099
EAN/GTIN:
     4260113573426
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
2direct - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu NEMA 5-15P (M) - Wechselstrom 110 V - 1.8 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Spannung
Wechselstrom 110 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Power NEMA 5-15P - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.