Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 4GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6002070
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5024
EAN/GTIN:
     5712505364383
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - registriert - ECC - für System x35XX M4; x3650 M4 BD; x3650 M4 HD; x36XX M4; x3750 M4; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD 5460 ¦ Lenovo System x3750 M4 8752 ¦ Lenovo System x3850 X6 3837, 6241 ¦ Lenovo System x3950 X6 3837, 6241
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.